PTC-5025 養生テープ TRUSCO 62542534

代表画像

PTC-5025 養生テープ TRUSCO 62542534
PTC-5025 養生テープ TRUSCO 62542534

養生テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
62542534
品番
PTC-5025
在庫数量:残り1点です。
参考基準価格(税別)¥621販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。
ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。

用途
床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。
色
ピンク
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.131
基材
ポリオレフィン
粘着剤
アクリル系
粘着力
9.2N/25mm、3.68/10N/mm
トラスコ品番
206-4714
質量(g)
170
規格
JIS規格A5538相当
引張強度(N/mm)
2021/12/10
主な用途
養生
粘着力(N/25mm)
9.2
アズワン品番
64-8652-33
粘着力(N/mm)
3.68/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする