曜日別特売
BT720KJ3-E100 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・収納式柵付) TRUSCO 62542988

BT720KJ3-E100 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・収納式柵付) TRUSCO 62542988
BT720KJ3-E100 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・収納式柵付) TRUSCO 62542988
BT720KJ3-E100 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・収納式柵付) TRUSCO 62542988
BT720KJ3-E100 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・収納式柵付) TRUSCO 62542988
BT720KJ3-E100 連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・収納式柵付) TRUSCO 62542988

連結型樹脂製台車ビートル 2段式自在・固定タイプ(ハンドルなし・収納式柵付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)450
荷台寸法(奥行)(mm)700
内容量1台注文コード62542988品番BT720KJ3-E100
参考基準価格(税別)¥26,720販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

100Φ車輪の5輪仕様なので均等荷重は250kgあります。
100Φの車輪なので小径よりも段差等の乗り越え性能に優れています。
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。
横方向に連結が可能です。
薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。
エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
荷物の落下防止の収納式柵が付いています。使用しない時は本体に収納可能。

用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。積載荷重(kg)250荷台寸法(幅)(mm)450荷台寸法(奥行)(mm)700下段高さ(mm)150高さ(mm)700車輪径(Φmm)100質量(kg)9.8材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%材質(車輪)エラストマー樹脂材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)トラスコ品番206-3393ブラック全高(mm)700材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
注意
※横並び連結時のみ固定2自在3キャスター仕様で連結可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする