※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
六角ナット1種
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
3/4
M30
M22
M24
3/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
62543399
品番
B25-0314
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
片面面取りの一般的な六角ナットです。
質量(g)
235
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)
32.0
寸法C(mm)
37.0
寸法k(mm)
16.0
強度区分
A2-70相当
ねじの呼び
3/4
頭部形状
六角
山数
10
トラスコ品番
207-2351
アズワン品番
64-8414-17