MSRP60111【ワケあり】 インタースロープ 幅111×奥行23×高さ6.0cm molten 62543489

インタースロープ 幅111×奥行23×高さ6.0cm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード62543489品番MSRP60111【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

小さな段差による歩行時のつまずき防止や、車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ。
耐久性の高い特殊なエラストマー素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質特殊エラストマー質量(kg)5.5ケース入数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)111×23×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする