XH55278【ワケあり】 ベースライト コイズミ(小泉成器) 62543665

ベースライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台消費電力(W)31.9光束(Lm)5325色温度(K)5000注文コード62543665品番XH55278【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)アウトレット
¥32,98020,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様適合調光器別売その他33/34/34VA(100/200/242V)材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)40全長(mm)1500質量(kg)1.4高さ(mm)80消費電力(W)31.9対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)5000コネクタ送りコネクタ付光束(Lm)5325演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする