曜日別特売
B23-1675H 六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO 62544153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(2本)材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)注文コード62544153品番B23-1675H
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)トラスコ品番207-1669種別半ねじ質量(g)308ねじピッチ2寸法L(mm)75寸法d(mm)M16頭部形状六角アズワン品番64-8414-24強度区分A2-50相当
注意
※K・S寸法は基準寸法からの許容差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
188:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする