B44-1225 六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ TRUSCO 62544677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5本)
寸法L(mm)25
寸法d(mm)M12
内容量1パック(5本)注文コード62544677品番B44-1225
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。

トラスコ品番207-3245種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)質量(g)193寸法L(mm)25規格JIS B1176規格品寸法d(mm)M12頭部形状六角アズワン品番64-8416-41強度区分A2-70相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2392:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする