Power sonic
ミニ両頭グラインダTDS-75F用研磨砥石
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
粒度
#320
#320
#120
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62544706
品番
TDS-75FFW #320
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石です。
用途
ミニ両頭グラインダTDS-75F用の研磨砥石として
適合機種
TDS-75F
粒度
#320
材質(本体)
ナイロン繊維
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
75×20×10