曜日別特売
OTTG-03/SV タングドラム ONETONE 62544968

OTTG-03/SV タングドラム ONETONE 62544968
OTTG-03/SV タングドラム ONETONE 62544968
OTTG-03/SV タングドラム ONETONE 62544968
OTTG-03/SV タングドラム ONETONE 62544968
OTTG-03/SV タングドラム ONETONE 62544968

タングドラム

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード62544968品番OTTG-03/SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

タングドラムは、スリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。マレットでキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。
タングドラムは、スリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。キーの形状が舌(タン)に似ていることから、タングドラムと呼ばれています。
体鳴楽器とは楽器自体の振動によって音を出す楽器ですが、今日ではその落ち着きのある穏やかな音色が瞑想、ヨガ、サウンドセラピー等のシーンで注目され、人気が高まっています。
マレットや指でキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。
OTTG03は、タングドラム市場では一番小さいサイズのタングドラムです。基本的に手のひらにのせて演奏をおこないます。
ベルのような音色で、Aペンタトニックスケールになっているため適当に叩いても手軽にタングドラムの雰囲気を楽しむことができます。
知育打楽器として小さなお子様はもちろん、プレゼントとしても最適なサイズ感です。
タングドラムとは
スリットドラムとも呼ばれ、体鳴楽器に属する比較的新しい楽器です。キーの形状が舌(タン)に似ていることから、タングドラムと呼ばれています。
体鳴楽器とは楽器自体の振動によって音を出す楽器ですが、今日ではその落ち着きのある穏やかな音色が瞑想、ヨガ、サウンドセラピー等のシーンで注目され、人気が高まっています。
マレットや指でキーを叩くシンプルな演奏方法なので、難しい技術は必要とせず、年齢、楽器の知識・経験を問わず、どなたでも簡単にお楽しみいただけます。
【商品スペック】
キー:6音(Aメジャー・ペンタトニック・スケール)
材質:チタン合金
付属品:取扱説明書、マレット×1本、キーナンバーステッカー
本体重量:約125g
本体サイズ:7.5×7.5×4.6cm

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする