B62-1235 六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ TRUSCO 62545009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(8本)
寸法L(mm)35
内容量1パック(8本)注文コード62545009品番B62-1235
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。

質量(g)354材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法d(mm)M12寸法L(mm)35強度区分10.9規格JIS B1176規格品頭部形状六角種別全ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げトラスコ品番207-3285アズワン品番64-8417-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1391:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする