前澤給装工業
保温材付架橋ポリエチレン管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
1巻(50m)
1巻(30m)
呼び径
10A
10A
13A
16A
20A
外径D(Φmm)
24(近似)
24(近似)
28(近似)
33(近似)
38(近似)
34(近似)
43(近似)
48(近似)
色
ブルー
ブルー
ピンク
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
62546899
品番
MXPECB-1005-50Q
参考基準価格(税別)
¥42,620
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
耐食性、耐薬品性に優れています。
耐寒性、耐熱性に優れています。
錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途
給水配管および給湯配管に使用します。
厚さ(mm)
【保温材】5
種類
給水用
外径D(Φmm)
24(近似)
適合規格
JIS K 6787 、 JIS K 6769
色
ブルー
呼び径
10A
材質
ポリエチレン
長さ(m)
50
JIS規格
JIS K 6769・JIS K 6787
注意
※常時70℃を超える配管には使用しないでください。
※紫外線劣化を防ぐため、日光の当たる場所での配管や保管をしないでください。
※JISにより、使用温度によって最高使用圧力が決められておりますのでその範囲内で使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類