曜日別特売
QXPCDB-36-20Q イーグル管 前澤給装工業 62547163

QXPCDB-36-20Q イーグル管 前澤給装工業 62547163
QXPCDB-36-20Q イーグル管 前澤給装工業 62547163
QXPCDB-36-20Q イーグル管 前澤給装工業 62547163
QXPCDB-36-20Q イーグル管 前澤給装工業 62547163

イーグル管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻(30m)呼び径20Aサイズ36(さや管)注文コード62547163品番QXPCDB-36-20Q
参考基準価格(税別)¥70,690販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

耐食性、耐薬品性に優れています。
耐寒性、耐熱性に優れています。
錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
架橋ポリエチレン管がさや管(CD管)に挿入済みのセット管です。
消音テープ付と消音テープなしの2種類あります。

用途給水配管および給湯配管に使用します。呼び径20A種類給水用サイズ36(さや管)外径D(Φmm)41.5内径d(Φmm)33適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769ブルー仕様【消音テープ】なし
注意
※常時70℃を超える配管には使用しないでください。
※紫外線劣化を防ぐため、日光の当たる場所での配管や保管をしないでください。
※JISにより、使用温度によって最高使用圧力が決められておりますのでその範囲内で使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする