92123 アクリル室名札 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547540

92123 アクリル室名札 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547540
92123 アクリル室名札 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547540
92123 アクリル室名札 アーテック[学校教材・教育玩具] 62547540

アクリル室名札

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード62547540品番92123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

キャッチコピー:便利なアクリル素材の室名札!
商品説明:JIS規格のお手洗ピクトサインです。アクリル素材・シルク印刷で耐候性に優れているため、紫外線や雨風に強く、長期間の屋外使用にも可能です。

仕様1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)200×200×5種類お手洗
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする