使用例(※参考サイズ 幅180cm)

- ミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 ストア・エキスプレス 62547951 - ミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 ストア・エキスプレス 62547951 - ミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 ストア・エキスプレス 62547951 - ミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板 ストア・エキスプレス 62547951

ミーティングテーブル ブラックフレーム ラスティック柄天板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62547951 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【商品特徴】ブラックフレームに、清潔感のあるホワイトウッドと温もりのあるラスティック柄の天板が選べるイチオシのミーティングテーブルです。

用途【特記事項】アジャスター付き 材質エッジ:塩化ビニル 質量(kg)約27.2 耐荷重(kg)50 材質(天板)低圧メラミン化粧板18mm厚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×80×71.5 材質(脚部)スチール製 粉体塗装 商品タイプ幅150cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,106 / 税込 ¥1,217
北海道地方数量1につき ¥1,809 / 税込 ¥1,990
沖縄地方数量1につき ¥2,814 / 税込 ¥3,095
離島数量1につき ¥2,814 / 税込 ¥3,095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする