曜日別特売
- タングステン電極棒 トリウム入り 東安 62548057

 

- タングステン電極棒 トリウム入り 東安 62548057
- タングステン電極棒 トリウム入り 東安 62548057
- タングステン電極棒 トリウム入り 東安 62548057
- タングステン電極棒 トリウム入り 東安 62548057

タングステン電極棒 トリウム入り

商品レビューを投稿する
線径(mm)2.4
内容量1箱(10本)注文コード62548057品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

「トリタン」2%トリュウム入りタングステン電極棒WT20です。
アークの安定性が良好です。
着火及び再着火が高性能です。
一般的に広く使われています。
直流TIG溶接にお勧めします

仕様WT20-24長さ(mm)150線径(mm)2.4識別色先端:赤色
注意
※先端を削ってご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする