713744-16-13 KP継手 異径ソケット 前澤給装工業 62548177

713744-16-13 KP継手 異径ソケット 前澤給装工業 62548177
713744-16-13 KP継手 異径ソケット 前澤給装工業 62548177
713744-16-13 KP継手 異径ソケット 前澤給装工業 62548177
713744-16-13 KP継手 異径ソケット 前澤給装工業 62548177

KP継手 異径ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径16A×13A
内容量1個注文コード62548177品番713744-16-13
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。
レンチ2丁で接続できます。
袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。
適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。

用途
給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。
呼び径
16A×13A
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
61(L1)
形状
異径ソケット
幅(mm)
35(B1)/27(B2)/31(B3)
注意
※一旦使用した割リングは再使用しないでください。
※パイプの接続部分をウエスなどで清掃し、内外面にキズがないことを確認してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする