61BJ 床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 吉川化成 62548509

61BJ 床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 吉川化成 62548509
61BJ 床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 吉川化成 62548509
61BJ 床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 吉川化成 62548509
61BJ 床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 吉川化成 62548509
61BJ 床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 吉川化成 62548509
61BJ 床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 吉川化成 62548509
61BJ 床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型 吉川化成 62548509

床下収納庫 アルミ枠 一般型 600角タイプ 深型

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード62548509品番61BJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

一般的な床下収納庫600角深型タイプです。
アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。
安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。
床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
YPC吉川化成 床下収納庫6001BDJの簡易梱包製品となります。

用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)容量(L)約 110(約 110kg)適合板厚(mm)15外径(Φmm)616×616×高さ463(深型)枠の色ブロンズ開口寸法(mm)606×606
注意
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。
※簡易梱包となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62548509
2025-01-28
用途: キッチンの床下収納として

ある程度の高さのある床高(約50cm)の場所なら、こちらの商品で設置可能です。
同様の商品と比較しても、お値打ちで機能としても十分かと思います。

対象商品 : 62548509
2022-07-09
用途: 床下収納庫の設置

災害時の非常食保管庫として設置することにしました、決め手は箱が一体型で隙間が無いことです、他社にある組立式(ノックダウン式)はどうしても箱に隙間があり、その隙間から虫やホコリが入るため、このタイプにしました。

対象商品 : 62548509
2023-01-07
用途: リノベーションに
建設業・工事業

コストパフォーマンス最高です。
特に悪い所もなく満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする