PT60-A1 樹脂枠点検口用600型浅型本体(600×600用)高さ280mm 吉川化成 62548798

PT60-A1 樹脂枠点検口用600型浅型本体(600×600用)高さ280mm 吉川化成 62548798
PT60-A1 樹脂枠点検口用600型浅型本体(600×600用)高さ280mm 吉川化成 62548798

樹脂枠点検口用600型浅型本体(600×600用)高さ280mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード62548798品番PT60-A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

樹脂枠点検口用600型浅型の床下収納庫箱本体のみです。
SIAA認証の抗菌仕様になります。ホタテ貝殻を焼成させてつくる、100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。

用途
戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品仕切り板仕様抗菌(SIAA)材質ポリプロピレン寸法(mm)564×564×高さ280タイプ浅型容量(L)70(70kg)色調ホワイト通気孔なし
注意
※YPC(吉川化成)製の樹脂枠床下点検口専用部材です。
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする