- 合成樹脂塗料 ステンレスコート サンエスエンジニアリング 62549543

合成樹脂塗料 ステンレスコート

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(220mL×12本)
内容量1箱(220mL×12本)注文コード62549543品番-
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

設置環境・天候、高温になる部品などにも最適な耐熱・耐候に優れた特殊塗料!
耐海水性・耐変色性も備え、船舶の外装や海岸沿いのタンクなどの補修にも利用されています。
一般的な耐熱シルバー塗料よりも防腐食性が高く、400℃まで耐えられる耐熱塗料のためエンジン部品などの補修にも利用できます。

用途
産業機械や設備、配管などの耐熱耐候保護コート剤として、金属表面をはじめ木・樹脂など様々な素材の塗装、ステンレス加工品・エンジン部品の補修塗装
使用方法一般の塗料と同様に塗装の前処理・準備をします。一度に厚塗りをせず薄く塗布します。15~30分の間隔をおいて2~3度塗りします。乾燥時間は30分~1時間で触指乾燥・1~2日で完全乾燥します。(気象条件や素材により異なる)分類炭化水素系主な用途産業機械や設備、配管、木・樹脂、ステンレス加工品・エンジン部品特性耐熱、耐候、耐海水性、耐変色性、防腐食性成分合成樹脂(シリコン)・有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※吸引飲用しないでください。
※子供の手の届かない場所にて保存をしてください。
※有機溶剤が含まれている中で、塗装中・乾燥中ともに換気をよくすること。
※火気のある場所では塗装をしないこと。
※塗料を吹き付けるときは人や物にかからないように注意をすること。
※残った塗料はフタをし、直射日光を避けて、水回りや湿気が多いところに置かない。
※塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ごみとして処分をすること。
※使用する際は、マスクや手袋を着用して、出来るだけ皮膚に触れないこと。
※用途以外には使用しないでください。
※皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。
※誤って目に入った場合は、すぐに清水で洗い流してください。
※コンタクトを着用の場合は、外して洗ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62549559
2023-09-04
用途: 加工品の補修塗装に

SUS304HOT材アングルの化粧用に使用しています。材料に対して少しシルバーが強いですが、内側などなら問題ないと思います。ステンレス材に求められる性能に沿った耐腐食性などがあるのは、塗料だとしても必須なので、安心して使用できます。

対象商品 : 62549559
2021-12-21
用途: 機械メンテ用
高木ブロワーサービス

防錆コーティング用に使用します。
母材を温めてから塗布すると、密着性が増して良い具合です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする