曜日別特売
MF01 Air2 AirCros2用 iFocus ワイヤレス レンズフォローフォーカスシステム モーター&ハンドユニットセット MOZA(モザ) 62549884

Air2 AirCros2用 iFocus ワイヤレス レンズフォローフォーカスシステム モーター&ハンドユニットセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62549884品番MF01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Air 2やAirCross2での撮影時に、「Moza iFocus ワイヤレス レンズフォローフォーカスシステム」を使用すれば、ワイヤレス接続で正確なフォーカスコントロールを行うことができます。
「Moza iFocus ワイヤレス レンズコントロールシステム」は、「フォローフォーカスハンドユニット」と「フォローフォーカスモーター」がセットとなった商品です。
フォローフォーカスモーターは、最大100mの距離から2.4 GHz Wi-Fiを介してフォローフォーカスハンドユニットに接続します。
Bluetooth経由でMOZAスマートフォンアプリ「MOZA MASTER」を使用するか、MoZA ジンバルのCAN接続を使用して、モーターを制御することを可能にします。
各ユニットの使用時間はハンドユニットが10時間、モーターが24時間とロングバッテリー設計。
様々なロッドまたはマウントに接続できます。
調整可能なフォーカスギアリングの他に、有線接続用のCAN通信ケーブル、キャリーケース、および充電用のUSB-Cケーブル2本が同梱されています。

質量(g)【フォーカスハンドユニット】165/【フォローフォーカスモーター】198対応機種フォーカスハンドユニット(Air2、Air、AirCross2、AirCross)、フォローフォーカスモーター(Air2、Air、AirCross2、AirCross)バッテリー容量(mAh)【フォーカスハンドユニット】750/【フォローフォーカスモーター】600アズワン品番64-8295-04連続動作時間【フォーカスハンドユニット】10時間/【フォローフォーカスモーター】24時間ポートフォーカスハンドユニット(USB Type-C充電用)、フォローフォーカスモーター(USB Type-C充電用、Multi-CAN端子コントロール用)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【フォーカスハンドユニット】38×48×92/【フォローフォーカスモーター】3×65×115取付可能ロッド径(Φmm)【フォーカスハンドユニット】24~32、【フォローフォーカスモーター】15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする