曜日別特売
- POM ポンジュース 800ml えひめ飲料 62551309

POM ポンジュース 800ml

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(800mL×6本)
注文コード
62551309
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,220

果汁100%ジュースのおいしさにこだわり、安全・安心で魅力ある商品の提供にまじめに取り組んでいる「POM」ブランドを代表する商品です。

容量(mL)
800
シリーズ
POM
容器
ペットボトル
本数
6
賞味期限
10カ月
アズワン品番
65-0458-41
カロリー(kcal)
45
原材料
果実(オレンジ(ブラジル)、うんしゅうみかん(国産))、香料
アレルギー
オレンジ
栄養成分
たんぱく質0.8g、脂質0g、炭水化物10.4g、0g、カリウム192mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62551309
2021-06-06
用途: 休憩時
電気・ガス・熱供給・水道業

社員の健康を考えつつ飽きないようにいろんな種類の飲み物を買っているが、これはみんなよく飲んでいるので定期的に購入している。
でもちょっと値段が高いと感じる。グレープも扱ってほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする