種類カップ麺シリーズ凄麺カロリー(kcal)458原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、大豆食物繊維)、スープ(動物油脂、しょうゆ、食塩、たん白加水分解物、糖類、ポークエキス、煮干エキス、魚介粉末、チキンエキス)、かやく(味付豚肉、背脂加工品、ねぎ、タマネギ)、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酒精、トレハロース、かんすい、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む)入数(個)12栄養成分たんぱく質10.4g、脂質19.9g、炭水化物59.3g、食塩相当量6.6g