- 減塩いつものおみそ汁ほうれん草 アマノフーズ 62552833

減塩いつものおみそ汁ほうれん草

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(6.8g×60個)
注文コード
62552833
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,126
販売価格(税別)
¥6,598

フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。減塩タイプ

種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
25
原材料
ほうれんそう(エクアドル又はベトナム)、米みそ、豆乳、ねぎ、デキストリン、油揚げ、でん粉、調合みそ、風味調味料、乾燥わかめ、みりん、かつお節粉末、さば節粉末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー
本品製造工場ではえび・かに・小麦・卵・乳成分を含む製品を生産しています。
栄養成分
たんぱく質1.5g、脂質0.2~1.0g、炭水化物3.5g、食塩相当量0.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする