- いつものおみそ汁贅沢なめこ アマノフーズ 62552867

いつものおみそ汁贅沢なめこ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(9g×60個)
注文コード
62552867
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,070
販売価格(税別)
8,398

具材にこだわり抜いたおみそ汁です。具材のおいしさが引き立った、贅沢な味わいをお楽しみください。

種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
31
原材料
なめこ(国産)、調合みそ、豆みそ、みつば、風味調味料、しょうゆ、でん粉・デキストリン混合物、こんぶ、かにエキス、こんぶ粉末、かつお節粉末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にかに・小麦・乳成分・さば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー
本品製造工場ではえび・卵を含む製品を生産しています。
栄養成分
たんぱく質2g、脂質0.67g、炭水化物4.2g、食塩相当量1.7g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする