曜日別特売
- いつものおみそ汁贅沢かに汁 アマノフーズ 62552928

いつものおみそ汁贅沢かに汁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(9g×60個)
注文コード
62552928
品番
-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,938
販売価格(税別)
¥11,980

具材にこだわり抜いたおみそ汁です。具材のおいしさが引き立った、贅沢な味わいをお楽しみください。

種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
31
原材料
米みそ(国内製造)、かに加工品(かに、食塩)、ゆでがに、ねぎ、還元水あめ、風味調味料、こんぶ、でん粉・デキストリン混合物、こんぶ粉末、おきあみエキス調味料、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にかに・さば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)
アレルギー
本品製造工場ではえび・小麦・卵・乳成分を含む製品を生産しています。
栄養成分
たんぱく質2.5g、脂質0.68g、炭水化物3.7g、食塩相当量1.7g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする