種類レトルト食品アズワン品番65-0418-03カロリー(kcal)28原材料しょうゆ、還元水あめ、鶏ガラエキスパウダー、デキストリン、食塩、ごま油、醸造酢、砂糖、香辛料、チキンエキス、オイスターエキス、具(鶏卵、ほうれんそう、キャベツ、きくらげ、魚肉練り製品)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(タマリンドガム)、セルロース、着色料(紅麹、カラメル、アナトー)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー本品製造工場ではえび・かにを含む製品を生産しています。栄養成分たんぱく質1.3g、脂質1.2g、炭水化物3.1g、食塩相当量1.3g