曜日別特売
SC5バラ2000 ばら印ハンディスティックシュガー DM三井製糖(旧:大日本明治製糖) 62553244

ばら印ハンディスティックシュガー

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(5g×2000本)
内容量1箱(5g×2000本)注文コード62553244品番SC5バラ2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

グラニュ糖を少量ずつ個装した、くせのないすっきりした甘さのお砂糖。
結晶が上白糖よりやや大きくさらさらした高純度のお砂糖です。
すっきりした甘さで素材の風味を活かすことができます。

用途
お菓子や香りを楽しむコーヒー、紅茶はもちろんのことお料理にも軽量なしで使えます。
注意
※社名変更に伴い、商品のパッケージが画像と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 事務所で使用

いつも袋で買っていましたがどうせ使うものなので箱買い。3gの量が丁度よく毎日消費しています。

2025-03-06
用途: 事務所来客用
建設業・工事業

男性が多い職場なので砂糖を使わない人もいるが、必要な人には多すぎず適量

対象商品 : 62553226
2023-10-23
用途: 来客用・コーヒーコーナーに設置

在庫が終了してしまい、すぐに届く商品で手ごろな価格のものを探していたところ、こちらを見つけました。スティックシュガーの紙のデザインも赤色で目に入りやすく、バラ印でよく見るお砂糖なので安心感もあり良いと思います。

対象商品 : 62553208
2023-05-16
用途: 来客時に使用

ないと困るけれど、来客時には必要で、でも一般に販売されているのは本数が多すぎたので、こちらを購入しました。
このくらいの本数ならば満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 62553208
2024-01-09
用途: 来客時
製造業

すぐに納品になるので、助かります。
あと少し購入が必要な時にも、買います。

対象商品 : 62553235
2023-03-08
用途: 来客用
株式会社遠藤製作所製造業

今まで他社OEM品を使用していましたが送料の関係でこちらにて発注
特に問題なく使用できています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする