3mm×65mm 【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 62553567

※サイズを選んで、オーダーできます。

3mm×65mm 【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 62553567
3mm×65mm 【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 62553567
3mm×65mm 【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 62553567
3mm×65mm 【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 62553567

【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー

(153件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
印面サイズ(mm)3×65
3×65
4.5×20
4.5×30
4.5×40
4.5×50
4.5×60
4.5×70
4.5×80
3×5
3×10
3×15
3×20
3×25
3×30
3×35
3×40
3×45
3×50
3×55
3×60
3×70
4.5×5
4.5×10
4.5×15
4.5×25
4.5×35
4.5×45
4.5×55
4.5×65
6×10
6×15
6×20
6×25
6×30
6×35
6×40
6×45
6×50
6×55
6×60
6×65
6×70
8×10
8×15
8×20
8×25
8×30
8×35
8×40
8×45
8×50
8×55
8×60
8×65
8×70
10×10
10×15
10×20
10×25
10×30
10×35
10×40
10×45
10×50
10×55
10×60
10×65
10×70
13×15
13×20
13×25
13×30
13×35
13×40
13×45
13×50
13×55
13×60
13×65
13×70
15×15
15×20
15×25
15×30
15×35
15×40
15×45
15×50
15×55
15×60
15×65
15×70
内容量1個注文コード62553567品番3mm×65mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。
よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。

用途
〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など
表示文字数最大26文字印面サイズ(mm)3×65種別ヨコエコマーク認定認定行数1行書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体エコマーク認定番号18112002オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)300/税込330
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)300/税込330
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)300/税込330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:153
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 領収書の宛名用

作成中の完成イメージ画像はありませんが、想像していたよりも良く、しかも早く届きました。

2025-12-16
用途: 氏名印

社員氏名印として使用しています。 
サイズ感は良いですが、確認不足で文字がかなり大きくなってしまいました

2025-10-29
用途: 住所判
建設業・工事業

事務所が移転となり、住所だけのハンコを作成しました。安価で、むらのない押印に満足してます。

2025-08-04
用途: 繰り返し印字が必要な時に
有限会社依田被服

長い文字を繰り返す場合に、手書きだとミスすると時間が掛かるので、必要な文字だけ作りました。きれいに印字できるので当分はミスなく使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11072216
2025-06-12
用途: 店名の記入の省略に
卸売・小売業

今まで使っていた店名ゴム印が古くなり、使いづららくなっていたので、代わりに新しいものを作りました。スタンプ台(黒)も安く買えて良かったです。

2が参考にしています
2025-07-16
用途: 事務作業用に
自動車・二輪車・自転車関連業

請求書等、事務書類作成時に使用します。前回作成したハンコも長く使えることに期待しています

1が参考にしています
2025-08-27
用途: 従業員の氏名
建設業・工事業

8×40のサイズは珍しく、いつもこちらで注文します。
想像通りのものが届いてよかったです。

2025-03-24
用途: パンフレットへの押印
有限会社 クロスクロスサービス業

注文時に、出来上がりのイメージがわかるようにしてもらえるとありがたい。
でも、出来上がりはOKでした。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする