曜日別特売
37061 マンドレール (中心穴径3mm用) NSK(ナカニシ) 62553700

メイン画像

マンドレール (中心穴径3mm用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)2.34
内容量1パック注文コード62553700品番37061
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ディスクやホイール形状の製品を使用するための専用取付ホルダーです。

トラスコ品番407-0971軸径(Φmm)2.34全長(mm)45ねじ頭径(mm)6.7ねじ径(Φmm)3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする