42548 軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤) NSK(ナカニシ) 62553815

メイン画像

軸付砥石 (軸径3mm WA 球型 赤)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)16
粒度80#
内容量1パック注文コード62553815品番42548
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。

用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。トラスコ品番407-5146軸径(Φmm)3形状粒度80#全長(mm)56最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)16砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする