曜日別特売
48212 ダイヤモンドホイールゴム砥石 (中心穴径3mm) NSK(ナカニシ) 62555931

メイン画像

ダイヤモンドホイールゴム砥石 (中心穴径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度320#
幅(mm)3
内容量1パック注文コード62555931品番48212
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。
高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。
ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。

用途チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。トラスコ品番407-4478形状ホイール幅(mm)3粒度320#ブラウン穴径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000入数(枚)10硬さミディアム外径(Φmm)22砥粒ダイヤモンド
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする