曜日別特売
48941 フレキシサンダー (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 62556807

メイン画像

フレキシサンダー (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)20
粒度120#
内容量1パック注文コード62556807品番48941
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。
溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。
円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。

用途一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。トラスコ品番407-0981軸径(Φmm)3幅(mm)1.5粒度120#ブラウン最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)20入数(本)5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※過度の加工圧力や曲げにより、不織布が取付金具からねじ切れる場合があります。押さえ過ぎや曲げ過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする