メイン画像
NSK(ナカニシ)
フレキシサンダー (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
20
20
25
30
40
粒度
400#
120#
240#
400#
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62556825
品番
48943
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
研磨砥粒入りナイロン不織布に特殊圧縮処理を施した薄型サンダーです。
溝底部や溝側面の研磨を高能率に仕上げます。
円盤外周面を使用して端面や平面部を形状に倣って研磨が可能です。
用途
一般銅材、ステンレス、アルミから木工、樹脂などの狭所や溝部などの研磨仕上げに。
トラスコ品番
407-2423
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
1.5
粒度
400#
色
グリーン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
20
入数(本)
5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※過度の加工圧力や曲げにより、不織布が取付金具からねじ切れる場合があります。押さえ過ぎや曲げ過ぎに注意してください。