曜日別特売
49002 ニューポリッシュサンダー (軸径3mm) NSK(ナカニシ) 62557121

メイン画像

ニューポリッシュサンダー (軸径3mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック外径(Φmm)21幅(mm)11トラスコ品番407-2428注文コード62557121品番49002
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。
適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。
目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。

用途一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。トラスコ品番407-2428軸径(Φmm)3幅(mm)11粒度240#最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)21入数(本)3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする