メイン画像
NSK(ナカニシ)
ニューポリッシュサンダー (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
外径(Φmm)
26
幅(mm)
6
トラスコ品番
407-1028
注文コード
62557157
品番
49006
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
砥粒入り不織布に特殊処理を施し弾力と研磨力を強化したサンダーです。
適度な硬度を持ち、角部や曲面、コーナー部等の仕上げに適します。
目詰まりが少なくソフトタッチで仕上げができます。
用途
一般鋼材、ステンレス、アルミから樹脂等の研磨仕上げに。
トラスコ品番
407-1028
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
6
粒度
240#
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
外径(Φmm)
26
入数(本)
3
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。