PSR-RE13-1P シャープ替芯吊り下げ コクヨ 62557636

PSR-RE13-1P シャープ替芯吊り下げ コクヨ 62557636
PSR-RE13-1P シャープ替芯吊り下げ コクヨ 62557636
PSR-RE13-1P シャープ替芯吊り下げ コクヨ 62557636

シャープ替芯吊り下げ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個芯径(mm)1.3芯色注文コード62557636品番PSR-RE13-1P
在庫数量:残り30点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)アウトレット
¥219179

ペンケースに複数入れてもかさばりにくいスリムなサイズと形状
0.3mmから1.3mmの芯径が一目で分かりやすいように、芯径ごとに鉛筆シャープと連動したキャップ色を設定
スリムなスティック形状や、芯径アイコンカラーの連動で一緒にそろえたくなるようなデザインを演出

用途鉛筆シャープとそろえたくなる、スリムなスティック型のシャープ替芯材質キャップ:ABS、ケース:PS長さ(mm)60芯径(mm)1.3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×77芯色商品タイプ替芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62557514
2022-07-08
用途: 筆記用具の替え芯で使用
株式会社斉藤建築

最初に商品に入っていた芯は、同じ2Bでも、いつもの2Bよりもかきやすい感じがしたので、購入しました。今まで使っていたものと書き味が変わらないので、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする