曜日別特売
49295 アラウンドフラップサンダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ) 62557665

メイン画像

アラウンドフラップサンダー (軸径3mm・6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度60#
外径(Φmm)42
幅(mm)15
軸径(Φmm)6
内容量1パック注文コード62557665品番49295
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

研削力と作業効率を向上させた新しいフラップサンダーです。
外周の砥粒面積を広げたことにより研削力が向上しています。

用途
金属表面、曲面研磨、円筒内面研磨、穴周りの研磨処理、エッジの丸め加工に。
金属製品の微細バリ取り作業に。
トラスコ品番407-3180軸径(Φmm)6幅(mm)15粒度60#全長(mm)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)42
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする