コクヨ
ソフトリングドットB罫50枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
5号(A6)
5号(A6)
A7変形
行数
21
21
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62557706
品番
ス-SV351BT-LB
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
中紙:上質紙、表紙/表:PP(D色)、色透明PP(LB色)、裏:板紙、リング:オレフィン系樹脂
サイズ
5号(A6)
枚数
50
寸法(縦×横)(mm)
148×105
行数
21
罫
中横罫(ドット入り)
罫幅(mm)
6
色(表紙)
ライトブルー