コクヨ
ソフトリングドットB罫50枚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
A7変形
5号(A6)
A7変形
行数
14
21
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62557715
品番
メ-SV371BT-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
材質
中紙:上質紙、表紙/表:PP(D色)、色透明PP(LB色)、裏:板紙、リング:オレフィン系樹脂
サイズ
A7変形
枚数
50
寸法(縦×横)(mm)
105×76
行数
14
罫
中横罫(ドット入り)
罫幅(mm)
6
色(表紙)
黒