コクヨ
ソフトリングドットB罫50枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
A7変形
5号(A6)
A7変形
行数
14
21
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62557724
品番
メ-SV371BT-LB
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質
中紙:上質紙、表紙/表:PP(D色)、色透明PP(LB色)、裏:板紙、リング:オレフィン系樹脂
サイズ
A7変形
枚数
50
寸法(縦×横)(mm)
105×76
行数
14
罫
中横罫(ドット入り)
罫幅(mm)
6
色(表紙)
ライトブルー