曜日別特売
49338 フラップサンダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 62557778

メイン画像

フラップサンダー (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度60#
外径(Φmm)80
内容量1パック注文コード62557778品番49338
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

研磨布を放射状に重ね合わせた強力サンダーです。
フラップ研磨布の先から徐々に磨耗するため目詰まりしません。
常に新しい砥粒により加工できるため面粗さが均一に保てます。

用途端面やエッジ部、穴周りの丸目加工、各種バリ取り、キズ取り、塗装前後の表面処理、溶接後のやけ取り、サビ落とし等に。トラスコ品番407-0428軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度60#全長(mm)65最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)80
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする