メイン画像
NSK(ナカニシ)
スリットフラップサンダー (軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
粒度
120#
60#
80#
120#
外径(Φmm)
40
40
50
60
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62557830
品番
49387
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
研磨布に切れ込みがあり、異形加工物でも形状に沿って研磨加工ができるサンダーです。
短冊状に切れ込みがあり、研磨布が曲面や凸凹に沿って高能率仕上げを可能にしました。
用途
バリ取り、キズ取り、塗装前後、さび取り等、表面仕上げ処理に。
トラスコ品番
407-5876
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
120#
全長(mm)
65
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
40
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。