メイン画像
NSK(ナカニシ)
カートリッジサンダー専用ホルダー (軸径3mm・6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック
注文コード
62557945
品番
49470
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
カートリッジサンダー専用ホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49474、49475、49476、49477、49478
用途
ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。
円筒内面、曲面の研削研磨に。
トラスコ品番
407-5905
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
全長(mm)
60
品番
【適合カートリッジサンダー】49474~49478
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
外径(Φmm)
25
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。