曜日別特売
49716 ロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm) NSK(ナカニシ) 62558006

メイン画像

ロングコーンサンダー専用ホルダー (軸径6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62558006品番49716
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ロングコーンサンダー専用ホルダーです。
ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49704、49705

用途深穴、曲部の中仕上げに。トラスコ品番407-5865軸径(Φmm)6幅(mm)85全長(mm)125品番【適合カートリッジサンダー】49704・49705最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)13
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする