曜日別特売
49782 キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ) 62558250

メイン画像

キャンプサンダー 円筒型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度150#
内容量1パック注文コード62558250品番49782
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。
キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49785(軸径3)

トラスコ品番407-4456形状円筒幅(mm)10粒度150#品番【専用ホルダー】49785最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000外径(Φmm)6
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする