曜日別特売
49823 キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ) 62558539

メイン画像

キャンプサンダー 円筒型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度280#
内容量1パック注文コード62558539品番49823
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。
キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49825(軸径6)

トラスコ品番407-5162形状円筒幅(mm)17粒度280#品番【専用ホルダー】49825最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000外径(Φmm)14
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする