曜日別特売
49827 キャンプサンダー 円筒型 NSK(ナカニシ) 62558566

メイン画像

キャンプサンダー 円筒型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度150#
内容量1パック注文コード62558566品番49827
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。
キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。
ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49830(軸径6)

トラスコ品番407-5187形状円筒幅(mm)26粒度150#品番【専用ホルダー】49830最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)17
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする