メイン画像
NSK(ナカニシ)
インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
3
3
6
外径(Φmm)
15
15
20
30
粒度
240#
100#
120#
240#
320#
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62558618
品番
49853
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。
円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。
用途
パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。
トラスコ品番
407-2455
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー
幅(mm)
15
粒度
240#
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
15
入数(本)
5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。