49861 インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm) NSK(ナカニシ) 62558679

メイン画像

インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)30
粒度100#
内容量1パック注文コード62558679品番49861
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。
円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。

用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。トラスコ品番407-0451軸径(Φmm)6形状テーパー幅(mm)35粒度100#全長(mm)71最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)30入数(本)5
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする