メイン画像
NSK(ナカニシ)
特厚ホイールブラシ (軸径3mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
407-1821
注文コード
62559449
品番
50611
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高密度線材ブラシが生み出す強力研磨パワーが特長です。
ブラシ表面積が広く、均等に高さを維持でき、ムラの無い仕上り面が得られます。
高密度毛量が加工スピードをアップ、高能率作業を実現します。
用途
樹脂、一般金属、ステンレス、アルミ等のバリ取り・スケール除去等。
トラスコ品番
407-1821
軸径(Φmm)
3
形状
ホイール
幅(mm)
15
全長(mm)
54
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
線径(Φmm)
0.1
外径(Φmm)
12
毛材
ステンレス
入数(本)
1
注意
※安全のため、保護メガネなど、保護具を必ず着用してください。
※最高使用回転速度以下で使用してください。
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。